Astro - Applique Montreal Oval Noir texturé univers Extérieur IP44 - 1032007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
douille - E27
montage mural - Oui
couleur du boîtier/corps - noir
appareillage - non requis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856110135
Réf. Sonepar
00649611013
Réf. Fournisseur
1032007
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP44
douille:
E27
montage mural:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
appareillage:
non requis
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


