Astro - Applique Monza Classic 250 Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1194003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
douille - E27
couleur du boîtier/corps - chrome
appareillage - non requis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856009521
Réf. Sonepar
00649600952
Réf. Fournisseur
1194003
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP44
douille:
E27
couleur du boîtier/corps:
chrome
appareillage:
non requis
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


