fin de vieNon retournable

Astro - Applique Orb Single Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1424002

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - G9

  • couleur du boîtier/corps - chrome

  • appareillage - non requis

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856106787

Réf. Sonepar

00649610678

Réf. Fournisseur

1424002

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP44

douille:

G9

couleur du boîtier/corps:

chrome

appareillage:

non requis

pays de fabrication:

CHINE

Applique Orb Single Chrome poli référence 1424002 univers Salle de bain source non-incluse 1 x G9 3.5W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Applique murale pour salle de bain.Finition Chrome poli.Ampoule LED 3,5W (max) G9.Protection IP44, convient aux salles de bain (zones 2 et 3).Classe II, isolation double.Dimensions : H380 La80 P92 mm

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro