Astro - Applique Ortona Single Noir mat univers Salle de bain IP44 - 1459005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
douille - G9
montage mural - Oui
couleur du boîtier/corps - noir
finition du paralume - mat
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856116007
Réf. Sonepar
00649611600
Réf. Fournisseur
1459005
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP44
douille:
G9
montage mural:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
finition du paralume:
mat
appareillage:
non requis
Les Atouts de l'article:
Avec des lignes nettes et contemporaines, l’Ortona est le choix idéal pour éclairer votre salle de bain. Disponible en deux configurations polyvalentes, l’Ortona simple ou double est idéale lorsqu’elle est utilisée par paires aux côtés d’un miroir. Cette applique murale de salle de bain moderne utilise des LED éconergétiques pour fournir un éclairage de travail efficace, parfait pour le rasage ou le maquillage.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


