Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Applique Oslo 120 LED Béton mat univers Coastal IP65 - 1298019

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse fournie - Oui

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856081848

Réf. Sonepar

00649298019

Réf. Fournisseur

1298019

Marque

Astro

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

finition du paralume:

mat

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

Applique Oslo 120 LED Béton mat référence 1298019 univers Coastal source incluse 3.9W LED non-dimmable driver non-requis IP65 Classe I - Mise à la terre Zone 1, 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Célébrant le caractère et le charme de l’esthétique des matières premières, la nouvelle collection Concrete d’Astro présente l’éclairage sous une forme architecturale. Chaque produit est coulé individuellement en renforçant le béton brut avec des additifs imperméabilisants, produisant un produit robuste et authentique avec des imperfections naturelles résultant en chaque produit ayant sa propre finition unique.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro