Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Applique Oslo 160 LED Béton mat univers Coastal IP65 - 1298020

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 118 lm

  • puissance du système - 6.1 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 160 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856081855

Réf. Sonepar

00649298020

Réf. Fournisseur

1298020

Marque

Astro

flux lumineux utile:

118 lm

puissance du système:

6.1 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

160 mm

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

finition du paralume:

mat

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

84 mm

hauteur/profondeur:

107 mm

Panneau LED:

Non

Applique Oslo 160 LED Béton mat référence 1298020 univers Coastal source incluse 6.3W LED non-dimmable driver non-requis IP65 Classe I - Mise à la terre Zone 1, 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Célébrant le caractère et le charme de l’esthétique des matières premières, la nouvelle collection Concrete d’Astro présente l’éclairage sous une forme architecturale. Chaque produit est coulé individuellement en renforçant le béton brut avec des additifs imperméabilisants, produisant un produit robuste et authentique avec des imperfections naturelles résultant en chaque produit ayant sa propre finition unique.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro