Astro - Applique Ottavino Wall Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1411001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
douille - E14
couleur du boîtier/corps - chrome
appareillage - non requis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856103120
Réf. Sonepar
00649610312
Réf. Fournisseur
1411001
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP44
douille:
E14
couleur du boîtier/corps:
chrome
appareillage:
non requis
Les Atouts de l'article:
L’Ottavino est un luminaire décoratif adapté à une application de salle de bain, avec un design en verre cylindrique cannelé qui est proposé en version murale ou suspendue. L La hauteur de la suspension est réglable de sorte qu’il peut être utilisé de chaque côté du miroir pour fournir un éclairage parfait sans ombre sur le visage.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


