🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Astro - Applique Ottavino Wall Noir mat univers Salle de bain IP44 - 1411006

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - E14

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • finition du paralume - mat

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856117240

Réf. Sonepar

00649561172

Réf. Fournisseur

1411006

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP44

douille:

E14

source lumineuse:

LED interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

mat

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

Applique Ottavino Wall Noir mat référence 1411006 univers Salle de bain source non-incluse 1 x E14 LED flamme 5W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe I - Mise à la terre Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Ottavino présente un design intemporel avec une touche contemporaine, ce qui en fait le choix d'éclairage de miroir idéal pour toute salle de bain moderne. L'abat-jour à double verre crée une lueur confortable et chaleureuse, parfaite pour l'éclairage d'appoint pendant le rasage ou l'application du maquillage.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro