Astro - Applique Park Lane Bronze univers Intérieur IP20 - 1080044

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - E14

  • couleur du boîtier/corps - bronze

  • appareillage - non requis

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856082135

Réf. Sonepar

00649608213

Réf. Fournisseur

1080044

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

douille:

E14

couleur du boîtier/corps:

bronze

appareillage:

non requis

pays de fabrication:

CHINE

Applique Park Lane Bronze référence 1080044 univers Intérieur source non-incluse 1 x E14 balle de golf 7W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro