Astro - Applique Park Lane Grande Bronze univers Intérieur IP20 - 1080045

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - E27

  • couleur du boîtier/corps - bronze

  • appareillage - non requis

  • Panneau LED - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856082159

Réf. Sonepar

00649608215

Réf. Fournisseur

1080045

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

douille:

E27

couleur du boîtier/corps:

bronze

appareillage:

non requis

Panneau LED:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Applique Park Lane Grande Bronze référence 1080045 univers Intérieur abat-jour non-inclus source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro