Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Applique Parma 200 Plâtre univers Intérieur IP20 - 1187005

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 100 mm

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E14

  • montage mural - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856070385

Réf. Sonepar

00649607038

Réf. Fournisseur

1187005

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

100 mm

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E14

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

largeur:

200 mm

hauteur/profondeur:

50 mm

Applique Parma 200 Plâtre référence 1187005 univers Intérieur source non-incluse 1 x E14 flamme 7W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro