Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Applique Pella 190 Plâtre univers Intérieur IP20 - 1315002

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - GU10

  • nombre de lampes/modules - 2

  • appareillage - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856071412

Réf. Sonepar

00649607141

Réf. Fournisseur

1315002

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

nombre de lampes/modules:

2

appareillage:

non requis

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

Applique Pella 190 Plâtre référence 1315002 univers Intérieur source non-incluse 2 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Avec des lignes nettes et architecturales, Pella est un choix idéal pour éclairer votre maison. Disponible en deux tailles polyvalentes, il est idéal pour une utilisation multiple autour d’une pièce. Parfait pour une installation dans les couloirs ou les salons et salles à manger, le Pella à intensité variable utilise des LED économes en énergie et est compatible avec la plupart des systèmes domotiques.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro