Astro - Applique Pella 325 Plâtre univers Intérieur IP20 - 1315001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 85 mm
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
montage mural - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856071405
Réf. Sonepar
00649607140
Réf. Fournisseur
1315001
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
85 mm
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
12...12 W
largeur:
325 mm
hauteur/profondeur:
180 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Avec des lignes nettes et architecturales, Pella est un choix idéal pour éclairer votre maison. Disponible en deux tailles polyvalentes, il est idéal pour une utilisation multiple autour d’une pièce. Parfait pour une installation dans les couloirs ou les salons et salles à manger, le Pella à intensité variable utilise des LED économes en énergie et est compatible avec la plupart des systèmes domotiques.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


