fin de vieNon retournable

Astro - Applique Pero Plâtre univers Intérieur IP20 - 1172001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 100 mm

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - G9

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856008128

Réf. Sonepar

00649600812

Réf. Fournisseur

1172001

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

100 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

G9

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

autre

appareillage:

non requis

variation par coupure de fin de phase:

Oui

pas de variation:

Non

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

pays de fabrication:

CHINE

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

puissance de lampe acceptée:

3...3 W

largeur:

70 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

avec panier de protection pour lampe:

Non

Applique Pero Plâtre référence 1172001 univers Intérieur source non-incluse 1 x G9 3W Max LED dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro