Astro - Applique Pimlico 400 Bronze univers Extérieur IP23 - 1413002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP23
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
nombre de lampes/modules - 1
couleur du boîtier/corps - bronze
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856103809
Réf. Sonepar
00649610380
Réf. Fournisseur
1413002
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP23
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
bronze
appareillage:
non requis
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
12...12 W
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


