Astro - Applique Pimlico 500 Laiton antique univers Extérieur IP23 - 1413006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP23
douille - E27
couleur du boîtier/corps - laiton
appareillage - non requis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856106480
Réf. Sonepar
00649610648
Réf. Fournisseur
1413006
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP23
douille:
E27
couleur du boîtier/corps:
laiton
appareillage:
non requis
Les Atouts de l'article:
Les appliques murales extérieures d’Astro effectuent de multiples tâches avec style, que vous ayez besoin d’un design accueillant pour une entrée principale ou d’une lumière discrète pour éclairer un patio ou une volée de marches. Construite à partir de matériaux durables, la collection présente des finitions intemporelles en bronze, laiton, verre et noir texturé qui résistent magnifiquement, ainsi qu’un choix de formes contemporaines ou classiques. Chaque applique murale offre une lueur ambiante étincelante et certaines intègrent des fonctionnalités intelligentes telles que des gradateurs, des capteurs micro-ondes pour un éclairage automatique lors de la détection de la lumière ou du mouvement, et des LED intégrées pour une efficacité optimale et une maintenance réduite. Pour plus de polyvalence, il existe des conceptions qui peuvent être montées horizontalement ou verticalement. Les luminaires extérieurs d’Astro ont des indices de résistance aux intempéries pour des conseils pratiques, de IP23 (résistant à la pluie) à IP65 (résistant aux jets).
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


