Astro - Applique Richmond Wall 285 Noir texturé univers Extérieur IP44 - 1340014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
douille - E27
montage mural - Oui
adapté à un montage au plafond - Non
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856114157
Réf. Sonepar
00649611415
Réf. Fournisseur
1340014
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP44
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
couleur du boîtier/corps:
noir
appareillage:
non requis
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


