Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Applique Riva 350 Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1214001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 60 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 350 mm

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856009880

Réf. Sonepar

00649600988

Réf. Fournisseur

1214001

Marque

Astro

puissance du système:

60 W

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

350 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

chrome

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

puissance de lampe acceptée:

46...46 W

largeur:

140 mm

hauteur/profondeur:

150 mm

Applique Riva 350 Chrome poli référence 1214001 univers Salle de bain abat-jour non-inclus source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro