Astro - Applique Riva 350 Nickel mat univers Salle de bain IP44 - 1214004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
douille - E27
couleur du boîtier/corps - nickel
finition du paralume - mat
appareillage - non requis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856070224
Réf. Sonepar
00649607022
Réf. Fournisseur
1214004
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP44
douille:
E27
couleur du boîtier/corps:
nickel
finition du paralume:
mat
appareillage:
non requis
Panneau LED:
Non
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


