Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Applique Roma Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1050001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 190 mm

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - G9

  • montage mural - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856003437

Réf. Sonepar

00649600343

Réf. Fournisseur

1050001

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

190 mm

source lumineuse fournie:

Non

douille:

G9

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

chrome

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

largeur:

150 mm

hauteur/profondeur:

153 mm

Applique Roma Chrome poli référence 1050001 univers Salle de bain source non-incluse 1 x G9 3W Max LED dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro