Astro - Applique Roma Or mat univers Salle de bain IP44 - 1050009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
douille - G9
couleur du boîtier/corps - or
finition du paralume - mat
appareillage - non requis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856080551
Réf. Sonepar
00649050009
Réf. Fournisseur
1050009
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP44
douille:
G9
couleur du boîtier/corps:
or
finition du paralume:
mat
appareillage:
non requis
Panneau LED:
Non
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


