Astro - Applique Salerno Noir texturé univers Extérieur IP44 - 1178009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
douille - E14
couleur du boîtier/corps - noir
appareillage - non requis
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856113150
Réf. Sonepar
00649611315
Réf. Fournisseur
1178009
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP44
douille:
E14
couleur du boîtier/corps:
noir
appareillage:
non requis
pays de fabrication:
CHINE
Applique Salerno Noir texturé référence 1178009 univers Extérieur source non-incluse 2 x E14 flamme 7W LED Max dimmable driver non-requis IP44 Classe I - Mise à la terre Zone 2, 3 statut : actif
NoticePDF
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


