Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Applique Serifos 220 Plâtre univers Intérieur IP20 - 1350003

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - GU10

  • nombre de lampes/modules - 2

  • appareillage - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856079098

Réf. Sonepar

00649607909

Réf. Fournisseur

1350003

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

nombre de lampes/modules:

2

appareillage:

non requis

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

Panneau LED:

Non

Applique Serifos 220 Plâtre référence 1350003 univers Intérieur source non-incluse 2 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro