🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Astro - Applique Soprano Wall Noir texturé univers Extérieur IP44 - 1131004

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - GX5,3

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • appareillage - non requis

  • puissance de lampe acceptée - 9...9 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856006759

Réf. Sonepar

00649600675

Réf. Fournisseur

1131004

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP44

douille:

GX5,3

couleur du boîtier/corps:

noir

appareillage:

non requis

puissance de lampe acceptée:

9...9 W

Panneau LED:

Non

Applique Soprano Wall Noir texturé référence 1131004 univers Extérieur source non-incluse 1 x GX53 9W LED Max non-dimmable driver non-requis IP44 Classe I - Mise à la terre Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Les appliques murales extérieures d’Astro effectuent de multiples tâches avec style, que vous ayez besoin d’un design accueillant pour une entrée principale ou d’une lumière discrète pour éclairer un patio ou une volée de marches. Construite à partir de matériaux durables, la collection présente des finitions intemporelles en bronze, laiton, verre et noir texturé qui résistent magnifiquement, ainsi qu’un choix de formes contemporaines ou classiques. Chaque applique murale offre une lueur ambiante étincelante et certaines intègrent des fonctionnalités intelligentes telles que des gradateurs, des capteurs micro-ondes pour un éclairage automatique lors de la détection de la lumière ou du mouvement, et des LED intégrées pour une efficacité optimale et une maintenance réduite. Pour plus de polyvalence, il existe des conceptions qui peuvent être montées horizontalement ou verticalement. Les luminaires extérieurs d’Astro ont des indices de résistance aux intempéries pour des conseils pratiques, de IP23 (résistant à la pluie) à IP65 (résistant aux jets).

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro