Astro - Applique Tacoma Single Grande Laiton antique univers Salle de bain IP44 - 1429009

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - G9

  • couleur du boîtier/corps - laiton

  • appareillage - non requis

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856108361

Réf. Sonepar

00649610836

Réf. Fournisseur

1429009

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP44

douille:

G9

couleur du boîtier/corps:

laiton

appareillage:

non requis

pays de fabrication:

CHINE

Applique Tacoma Single Grande Laiton antique référence 1429009 univers Salle de bain abat-jour non-inclus source non-incluse 1 x G9 3.5W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe I - Mise à la terre Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Applique murale d'intérieur.Fini laiton ancien.Fonctionne avec 1 LED de 3 W (maxi.) G9.Indice de protection IP 44, peut être utilisé dans les salles d'eau, zones 2 et 3.Classe I, relié à la terre.Dimensions : H 450 l 70 P 135 mm

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro