Astro - Applique Tacoma Single Noir mat univers Salle de bain IP44 - 1429004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
douille - G9
couleur du boîtier/corps - noir
finition du paralume - mat
appareillage - non requis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856108316
Réf. Sonepar
00649610831
Réf. Fournisseur
1429004
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP44
douille:
G9
couleur du boîtier/corps:
noir
finition du paralume:
mat
appareillage:
non requis
pays de fabrication:
CHINE
Applique Tacoma Single Noir mat référence 1429004 univers Salle de bain abat-jour non-inclus source non-incluse 1 x G9 3.5W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe I - Mise à la terre Zone 2, 3 statut : actif
NoticePDF
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


