Astro - Applique Tokyo Verre blanc univers Intérieur IP20 - 1089001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 60 W
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 130 mm
source lumineuse fournie - Non
douille - E14
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856004724
Réf. Sonepar
00649600472
Réf. Fournisseur
1089001
Marque
Astro
puissance du système:
60 W
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
130 mm
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E14
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
verre
couleur du boîtier/corps:
chrome
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
émission de lumière:
direct/indirect
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
pays de fabrication:
CHINE
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
250 mm
hauteur/profondeur:
160 mm
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


