Astro - Applique Toro Verre clair univers Intérieur IP20 - 1461001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - E27

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - verre

  • appareillage - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856115109

Réf. Sonepar

00649000084

Réf. Fournisseur

1461001

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

douille:

E27

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

verre

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

pays de fabrication:

CHINE

Applique Toro Verre clair référence 1461001 univers Intérieur source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro