🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Astro - Applique Tressino Noir texturé univers Extérieur IP44 - 1193004

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - E27

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856070422

Réf. Sonepar

00649607042

Réf. Fournisseur

1193004

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP44

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

couleur du boîtier/corps:

noir

appareillage:

non requis

Applique Tressino Noir texturé référence 1193004 univers Extérieur source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe I - Mise à la terre Zone 2, 3 statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro