fin de vieNon retournable

Astro - Applique Velo 280 Plâtre univers Intérieur IP20 - 1417001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

  • nombre de lampes/modules - 1

  • appareillage - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856104356

Réf. Sonepar

00649610435

Réf. Fournisseur

1417001

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

nombre de lampes/modules:

1

appareillage:

non requis

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

pays de fabrication:

CHINE

Applique Velo 280 Plâtre référence 1417001 univers Intérieur source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre statut : actif

Les Atouts de l'article:

L'applique Velo incarne une élégance de forme intemporelle. Ses lignes sinueuses conviennent parfaitement au matériau en plâtre lisse. Velo complétera l’architecture qui l’entoure, tout en ajoutant une lueur d’éclairage agréable le long du mur.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro