Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Applique Venn Wall Nickel mat univers Intérieur IP20 - 1433007

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - E27

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - nickel

  • finition du paralume - mat

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856115284

Réf. Sonepar

00649000056

Réf. Fournisseur

1433007

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

douille:

E27

source lumineuse:

LED interchangeable

couleur du boîtier/corps:

nickel

finition du paralume:

mat

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

Applique Venn Wall Nickel mat référence 1433007 univers Intérieur abat-jour non-inclus source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - abat-jour non-inclus - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Avec son design épuré évoquant l'architecture moderniste, Venn apporte une lumière chaleureuse et accueillante à toute chambre d'amis contemporaine ou autre espace d'accueil. Son design mural polyvalent et sa base durable en zinc moulé sous pression font de Venn le choix idéal en matière d'éclairage d'ambiance.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro