Astro - Applique Veo Bronze univers Intérieur IP20 - 1455002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
douille - E27
montage mural - Oui
source lumineuse - LED interchangeable
couleur du boîtier/corps - bronze
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856113266
Réf. Sonepar
00649611326
Réf. Fournisseur
1455002
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
douille:
E27
montage mural:
Oui
source lumineuse:
LED interchangeable
couleur du boîtier/corps:
bronze
classe de protection:
I
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Inspirée par les colonnes cannelées de l'architecture grecque classique, Veo ajoute une élégance intemporelle et une lueur chaude et ambiante à votre intérieur. Avec son abat-jour en verre décoratif et sa base métallique élégante, elle constitue un ajout attrayant à tout salon ou couloir moderne.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


