Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Applique Veo Nickel mat univers Intérieur IP20 - 1455001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - E27

  • montage mural - Oui

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - nickel

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856113259

Réf. Sonepar

00649611325

Réf. Fournisseur

1455001

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

douille:

E27

montage mural:

Oui

source lumineuse:

LED interchangeable

couleur du boîtier/corps:

nickel

finition du paralume:

mat

classe de protection:

I

Applique Veo Nickel mat référence 1455001 univers Intérieur source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Inspirée par les colonnes cannelées de l'architecture grecque classique, Veo ajoute une élégance intemporelle et une lueur chaude et ambiante à votre intérieur. Avec son abat-jour en verre décoratif et sa base métallique élégante, elle constitue un ajout attrayant à tout salon ou couloir moderne.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro