Astro - Applique Verona Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1147001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 85 mm
source lumineuse fournie - Non
douille - E14
montage mural - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856006551
Réf. Sonepar
00649600655
Réf. Fournisseur
1147001
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
85 mm
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E14
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
chrome
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
II
pays de fabrication:
CHINE
largeur:
72 mm
hauteur/profondeur:
250 mm
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


