Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Applique Versailles 250 Phase Dimmable Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1380024

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • montage mural - Oui

  • adapté pour le montage suspendu - Non

  • adapté à un montage au plafond - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856111156

Réf. Sonepar

00649611115

Réf. Fournisseur

1380024

Marque

Astro

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

chrome

tension nominale (Un):

230...230 V

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

Applique Versailles 250 Phase Dimmable Chrome poli référence 1380024 univers Salle de bain source incluse 4.5W LED dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Notre applique Versailles 250 s'inspire du design des années 30, remise au goût du jour avec une fonction moderne de variateur. Initialement destinée aux salles d'eau, son esthétique profilée complète tous les espaces. Composée de tiges individuelles en verre dotées d'embouts en chrome poli, elle apporte un éclairage fonctionnel, sans éblouir. Grâce à un indice de protection IP44, elle peut être utilisée dans les salles d'eau.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro