Astro - Applique Versailles 370 Or mat univers Salle de bain IP44 - 1380040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
couleur du boîtier/corps - or
finition du paralume - mat
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856117097
Réf. Sonepar
00649611709
Réf. Fournisseur
1380040
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP44
couleur du boîtier/corps:
or
finition du paralume:
mat
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


