Astro - Applique Versailles 400 Phase Dimmable Bronze univers Salle de bain IP44 - 1380030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
montage mural - Oui
adapté pour le montage suspendu - Non
adapté à un montage au plafond - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856111217
Réf. Sonepar
00649611121
Réf. Fournisseur
1380030
Marque
Astro
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
bronze
tension nominale (Un):
230...230 V
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Notre applique Versailles 400 s'inspire du design des années 30, remise au goût du jour avec une fonction moderne de variateur. Initialement destinée aux salles d'eau, son esthétique profilée complète tous les espaces. Composée de tiges individuelles en verre dotées d'embouts en bronze, elle apporte un éclairage fonctionnel, sans éblouir. Grâce à un indice de protection IP44, elle peut être utilisée dans les salles d'eau.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


