fin de vieNon retournable

Astro - Applique Versailles 600 Bronze univers Salle de bain IP44 - 1380082

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • montage mural - Oui

  • couleur du boîtier/corps - bronze

  • appareillage - non requis

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856123104

Réf. Sonepar

00649612310

Réf. Fournisseur

1380082

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP44

montage mural:

Oui

couleur du boîtier/corps:

bronze

appareillage:

non requis

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

pays de fabrication:

CHINE

Applique Versailles 600 Bronze référence 1380082 univers Salle de bain source incluse 18.4W LED non-dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro