Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Applique Zeppo Wall Noir mat univers Salle de bain IP44 - 1176047

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - G9

  • montage mural - Oui

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • finition du paralume - mat

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856121742

Réf. Sonepar

00649612174

Réf. Fournisseur

1176047

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP44

douille:

G9

montage mural:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

mat

appareillage:

non requis

Applique Zeppo Wall Noir mat référence 1176047 univers Salle de bain source non-incluse 1 x G9 3W Max LED dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Une alternative plus distinctive à la lumière globe en verre classique avec une forme elliptique inspirée des dirigeables historiques, la collection Zeppo de appliques murales et de plafond combine une lueur chaude et ambiante avec une esthétique épurée et contemporaine. Construits à partir de deux couches de verre pour une diffusion optimale, les abat-jour en verre opale sont gravés à l’acide pour un éclairage doux; Ils sont complétés par des raccords simples en noir mat, blanc mat ou chrome poli. Zeppo est le choix parfait pour un schéma cohérent dans les salles de bains.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro