Astro - Balisage Beam Two LED Argent mat peint univers Extérieur IP67 - 1202005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
couleur du boîtier/corps - argent
appareillage - non requis
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856115741
Réf. Sonepar
00649611574
Réf. Fournisseur
1202005
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP67
couleur du boîtier/corps:
argent
appareillage:
non requis
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


