Astro - Balisage Borgo Trimless 200 LED Blanc mat univers Intérieur IP20 - 1212038

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856075670
Réf. Sonepar
00649607567
Réf. Fournisseur
1212038
Marque
Astro
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
pays de fabrication:
CHINE
Balisage Borgo Trimless 200 LED Blanc mat référence 1212038 univers Intérieur source incluse 1 x 2W LED dimmable driver requis IP20 Classe III - Basse tension Zone 3 statut : actif
NoticePDF
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


