Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Balisage Borgo Trimless 35 LED Blanc mat univers Intérieur IP20 - 1212007

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 39 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • appareillage fourni - Non

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856009767

Réf. Sonepar

00649600976

Réf. Fournisseur

1212007

Marque

Astro

flux lumineux utile:

39 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

appareillage fourni:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de couverture:

plaque/disque

adapté à un montage en saillie:

Non

appareillage:

non requis

puissance de lampe acceptée:

3...3 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

65 mm

Balisage Borgo Trimless 35 LED Blanc mat référence 1212007 univers Intérieur source incluse 1 x 2W LED dimmable driver requis IP20 Classe III - Basse tension Zone 3 statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro