Astro - Balisage Leros Trimless LED Blanc mat univers Intérieur IP20 - 1342002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
appareillage - non requis
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856074185
Réf. Sonepar
00649607418
Réf. Fournisseur
1342002
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
appareillage:
non requis
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


