Astro - Balisage Mori 250 Noir texturé univers Extérieur IP65 - 1466002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse - LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps - noir
appareillage - non requis
classe de protection - I
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856117356
Réf. Sonepar
00649000088
Réf. Fournisseur
1466002
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
noir
appareillage:
non requis
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Avec son design épuré et minimaliste et sa température de couleur commutable, Mori est le choix idéal pour éclairer les périmètres extérieurs autour des jardins, des allées et des patios. La lumière de Mori est projetée vers le bas uniquement pour éclairer doucement votre chemin sans éblouir, garantissant une vue magnifique et naturelle du ciel nocturne.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


