Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Balisage Tivola LED Laiton antique univers Extérieur IP65 - 1338003

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - laiton

  • appareillage - non requis

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856078459

Réf. Sonepar

00649607845

Réf. Fournisseur

1338003

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

laiton

appareillage:

non requis

pays de fabrication:

CHINE

Balisage Tivola LED Laiton antique référence 1338003 univers Extérieur source incluse 1 x 2W LED dimmable driver requis IP65 Classe III - Basse tension Zone 1, 2, 3 statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro