Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Encastré de sol Cromarty 100 Acier brossé inoxydable univers Extérieur IP67 - 1378005

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856116533

Réf. Sonepar

00649611653

Réf. Fournisseur

1378005

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP67

matériau du boîtier/corps:

acier

pays de fabrication:

CHINE

Encastré de sol Cromarty 100 Acier brossé inoxydable référence 1378005 univers Extérieur source incluse 9W LED driver non-requis IP67 Classe I - Mise à la terre Zone 1, 2, 3 statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro