Amélioration de nos services digitaux : des perturbations peuvent affecter l’affichage des prix et le passage de commande le lundi 28 septembre entre 11h30 et 15h. Merci de votre compréhension.

Page d'accueil

Astro - Encastré de sol Gramos Square Acier brossé inoxydable univers Extérieur IP65 - 1312003

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • douille - autre

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • appareillage - non requis

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856073935

Réf. Sonepar

00649607393

Réf. Fournisseur

1312003

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP65

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

acier

appareillage:

non requis

pays de fabrication:

CHINE

Encastré de sol Gramos Square Acier brossé inoxydable référence 1312003 univers Extérieur source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP65 Classe I - Mise à la terre Zone 1, 2, 3 statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro