Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Encastré de sol Gramos Square Laiton massif univers Extérieur IP65 - 1312009

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • douille - autre

  • couleur du boîtier/corps - laiton

  • appareillage - non requis

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856118858

Réf. Sonepar

00649611885

Réf. Fournisseur

1312009

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP65

douille:

autre

couleur du boîtier/corps:

laiton

appareillage:

non requis

pays de fabrication:

CHINE

Encastré de sol Gramos Square Laiton massif référence 1312009 univers Extérieur source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP65 Classe I - Mise à la terre Zone 1, 2, 3 statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro