Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Encastré de sol Skye Spike Spot Acier brossé inoxydable univers Coastal IP65 - 1386001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • appareillage - non requis

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856083019

Réf. Sonepar

00649386001

Réf. Fournisseur

1386001

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP65

matériau du boîtier/corps:

acier

appareillage:

non requis

pays de fabrication:

CHINE

Encastré de sol Skye Spike Spot Acier brossé inoxydable référence 1386001 univers Coastal source incluse 1 x 6.8W LED dimmable driver requis IP65 Classe III - Basse tension Zone 1, 2, 3 statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro