Astro - Encastré de sol Terra 42 LED Aluminium anodisé univers Extérieur IP67 - 1201007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
matériau du boîtier/corps - aluminium
appareillage - non requis
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856115772
Réf. Sonepar
00649611577
Réf. Fournisseur
1201007
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP67
matériau du boîtier/corps:
aluminium
appareillage:
non requis
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


